ゴムシート 切り売りのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
101件の「ゴムシート 切り売り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム板・シート」、「合成ゴムシート」、「ゴムシート 2mm」などの商品も取り扱っております。
天然ゴムシート 黒 モノタロウランキング1位
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ゴム長尺 光ランキング2位
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個ほか
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

合成ゴムシート アズワンランキング3位
1枚
851税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ゴムロール巻き 光ランキング4位
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

CNRゴムシート 十川ゴムランキング5位
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(233種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
1枚
76税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
289税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
1枚ほか
15,980税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
179税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
1巻
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚ほか
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
1枚
329税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
199税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
1枚
209税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に材質ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約40(表)緑、(裏)黒寸法(m)1×10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
289税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
1枚
209税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)